NIEDAX - SDK-csatorna felsőrész, barna, 70x20x2000 mm SN067527 - SD70.5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 70 mm
Mélység - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Szőnyegszegéllyel - Nem
Tömítőgyűrű felsőrész - nélkül
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126061475
Sonepar cikkszám
SN067527
Gyártói cikkszám
SD70.5
Gyártói típuskód
SD70.5
Magasság:
70 mm
Mélység:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Szőnyegszegéllyel:
Nem
Tömítőgyűrű felsőrész:
nélkül
Öntapadó fólia:
Nem
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
barna
RAL-szám:
8014
Dekoráció:
nélkül
Vezetékcsatornák ; Padlószegély csatorna fedél ; SDK-csatorna felsőrész, barna, 70x20x2000 mm