NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 6 mm, szeg átm: 2 mm SN067543 - 6/35W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Szeghossz - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126040241
Sonepar cikkszám
SN067543
Gyártói cikkszám
6/35W
Gyártói típuskód
6/35W
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
35 mm
Szín:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 6 mm, szeg átm: 2 mm