NIEDAX - Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 8 mm, szeg átm: 2 mm SN067546 - 8/25W
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Forma - körszelvény
Anyag - műanyag
Duplabilincs - Nem
Szeggel - Igen
Szeghossz - 25 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126040128
Sonepar cikkszám
SN067546
Gyártói cikkszám
8/25W
Gyártói típuskód
8/25W
Forma:
körszelvény
Anyag:
műanyag
Duplabilincs:
Nem
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
25 mm
Szín:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Edzett acélszög:
Igen
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Szegesbilincs, fehér, kábel átm: 8 mm, szeg átm: 2 mm