NIEDAX - Szerelősín C profil 20x8mm/2m tüzihorg SN066999 - 2910/2 FQA
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - C-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 20 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339019304
Sonepar cikkszám
SN066999
Gyártói cikkszám
2910/2 FQA
Gyártói típuskód
2910/2 FQA
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
C-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
20 mm
Magasság:
8 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Nyílás szélessége:
11 mm
Anyagvastagság:
0.75 mm
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Fogazattal:
Nem
Nyílás szélesség:
4.1 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Megszakítható:
Igen
Érzékelők ; Optikai érzékelő ; Optikai érzékelő 24VDC 3m