NIEDAX - Szerelősín C profil 28x15mm/2m 12mm-es nyílással GT69946 - 2917/2 BO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 28 mm
Magasság - 15 mm
Nyílás szélessége - 12 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339035700
Sonepar cikkszám
GT69946
Gyártói cikkszám
2917/2 BO
Gyártói típuskód
2917/2 BO
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
28 mm
Magasság:
15 mm
Nyílás szélessége:
12 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
nélkül
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 28x15mm/2m 12mm-es nyílással