NIEDAX - Szerelősín C profil 30x15mmx2000mm tűzihorg. perforált SN067006 - 2970/2 FL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Nyílás szélessége - 16 mm
Anyagvastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339948406
Sonepar cikkszám
SN067006
Gyártói cikkszám
2970/2 FL
Gyártói típuskód
2970/2 FL
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
9 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:
1.24 cm4
Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:
0.29 cm4
Ellenállásnyomaték Wy:
0.82 cm3
Ellenállásnyomaték Wz:
0.32 cm3
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott