NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/2m horganyzott perforált SN067012 - 2986-175/6 SL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 6000 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Nyílás szélessége - 18 mm
Anyagvastagság - 1.75 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339043989
Sonepar cikkszám
SN067012
Gyártói cikkszám
2986-175/6 SL
Gyártói típuskód
2986-175/6 SL
Hosszúság:
6000 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Nyílás szélessége:
18 mm
Anyagvastagság:
1.75 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott