NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/2m tüzihorg perforálatlan SN067009 - 2986/2 FO
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 2000 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Nyílás szélessége - 16 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339043705
Sonepar cikkszám
SN067009
Gyártói cikkszám
2986/2 FO
Gyártói típuskód
2986/2 FO
Hosszúság:
2000 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Nyílás szélessége:
16 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
nélkül
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott