Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm 3m/db(szál) GT02418 - 2986/3 FL

MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm  3m/db(szál) GT02418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Szélesség - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339193165

Sonepar cikkszám

GT02418

Gyártói cikkszám

2986/3 FL

Gyártói típuskód

2986/3 FL

Hosszúság:

3000 mm

Profilforma:

C-profil

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szélesség:

40 mm

Magasság:

22 mm

Kivitel:

egyszeres profil

Anyag minősége:

egyéb

Nyílás szélessége:

18 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Fogazattal:

Nem

Nyílás szélesség:

11.5 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Megszakítható:

Nem

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iy:

4.53 cm4

Felületi tehetetlenségi nyomaték Iz:

1.38 cm4

Ellenállásnyomaték Wy:

2.27 cm3

Ellenállásnyomaték Wz:

1.11 cm3

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence Pg 9 műa