NIEDAX - Szerelősín C profil 40x22mm/3m horganyzott perforált SN067014 - 2986/3 SL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 3000 mm
Szélesség - 40 mm
Magasság - 22 mm
Nyílás szélessége - 18 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339193158
Sonepar cikkszám
SN067014
Gyártói cikkszám
2986/3 SL
Gyártói típuskód
2986/3 SL
Hosszúság:
3000 mm
Szélesség:
40 mm
Magasság:
22 mm
Nyílás szélessége:
18 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11.5 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott