Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/6m tüzihorg perforált SN067024 - 2996/6 FL

MásolásMásolás
NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/6m tüzihorg perforált SN067024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Szélesség - 41 mm

  • Magasság - 41 mm

  • Nyílás szélessége - 22 mm

  • Anyagvastagság - 2.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339893966

Sonepar cikkszám

SN067024

Gyártói cikkszám

2996/6 FL

Gyártói típuskód

2996/6 FL

Hosszúság:

6000 mm

Szélesség:

41 mm

Magasság:

41 mm

Nyílás szélessége:

22 mm

Anyagvastagság:

2.5 mm

Profilforma:

C-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; C-sín C-Profil SW 22 mm, 41x41x6000 mm