NIEDAX - Szerelősín C profil 41x41mm/6m tüzihorg perforált SN103548 - 2996Z/6 FL
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 6000 mm
Szélesség - 41 mm
Magasság - 41 mm
Nyílás szélessége - 22 mm
Anyagvastagság - 2.5 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339960699
Sonepar cikkszám
SN103548
Gyártói cikkszám
2996Z/6 FL
Gyártói típuskód
2996Z/6 FL
Hosszúság:
6000 mm
Szélesség:
41 mm
Magasság:
41 mm
Nyílás szélessége:
22 mm
Anyagvastagság:
2.5 mm
Profilforma:
C-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
3 oldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szerelősín C profil 41x41mm/6m tüzihorg perforált