NIEDAX - Szerelősín S40X5/3 horganyzott laposvas GT44352 - 17744
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Anyag minősége - egyéb
Felület - tűzihorganyzott
Szélesség - 40 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44352
Gyártói cikkszám
17744
Gyártói típuskód
S40X5/3
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Szélesség:
40 mm
Szín:
egyéb
Perforációs sorok száma:
1
Lyukasztás iránya:
hosszában
Perforáció:
ovális
Perforáció szélessége:
8.5 mm
Perforáció hossza:
40 mm
Rögzítéstechnika ; Hiltiszalag ; Szerelősín S40X5/3 horganyzott laposvas