Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Szorítókonzol 256 x 540 mm GT74853 - KTTSS 500

MásolásMásolás
NIEDAX - Szorítókonzol 256 x 540 mm GT74853

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 181 mm

  • Hosszúság - 530 mm

  • Kivitel - szorítótámasz

  • Anyag - acél

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339183647

Sonepar cikkszám

GT74853

Gyártói cikkszám

KTTSS 500

Gyártói típuskód

KTTSS 500

Magasság:

181 mm

Hosszúság:

530 mm

Kivitel:

szorítótámasz

Anyag:

acél

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-500 mm

Szélesség:

28 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Érzékelők ; Prizma ; Prizma REF-A80 -20....85C°