NIEDAX - T-elem, 60x302 mm, nem perf. oldalsó sínekkel SN067646 - RTS 60300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Építési forma - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 138 mm
Kivitel - beépített összekötő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339538201
Sonepar cikkszám
SN067646
Gyártói cikkszám
RTS 60300 F
Gyártói típuskód
RTS 60300 F
Építési forma:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
138 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb