NIEDAX - Tartókonzol, nehéz kiv, 150x530 mm, 5,0 kN SN109744 - KTTS 500
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 150 mm
Hosszúság - 530 mm
Kivitel - szorítótámasz
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN109744
Gyártói cikkszám
KTTS 500
Gyártói típuskód
KTTS 500
Magasság:
150 mm
Hosszúság:
530 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-500 mm
Szélesség:
28 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tartókonzol, nehéz kiv, 150x530 mm, 5,0 kN