NIEDAX - Tartókonzol, standard, 55x210 mm, 2,5 kN SN104494 - KTT 200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 55 mm
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - mennyezeti
Anyag - acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104494
Gyártói cikkszám
KTT 200
Gyártói típuskód
KTT 200
Magasság:
55 mm
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
mennyezeti
Anyag:
acél
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
23 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Tartókonzol, standard, 55x210 mm, 2,5 kN