NIEDAX - Tartókonzol, standard, 75x310 mm, 2,5 kN SN067635 - KTU 300 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 310 mm
Szélesség - 26 mm
Magasság - 75 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm
Kivitel - mennyezeti
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339328703
Sonepar cikkszám
SN067635
Gyártói cikkszám
KTU 300 E3
Gyártói típuskód
KTU 300 E3
Hosszúság:
310 mm
Szélesség:
26 mm
Magasság:
75 mm
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-300 mm
Kivitel:
mennyezeti
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb