NIEDAX - Távtartó elem HU 5050-hez SN067643 - HDS 5050 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 80 mm
Profilszélesség - 50 mm
Profilmagasság - 50 mm
Kivitel - U-profil
Funkciótartásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339931705
Sonepar cikkszám
SN067643
Gyártói cikkszám
HDS 5050 F
Gyártói típuskód
HDS 5050 F
Hosszúság:
80 mm
Profilszélesség:
50 mm
Profilmagasság:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott