NIEDAX - Távtartó elem HU 6040-hez SN067644 - HDS 6040 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Profilmagasság - 40 mm
Hosszúság - 80 mm
Profilszélesség - 60 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339931729
Sonepar cikkszám
SN067644
Gyártói cikkszám
HDS 6040 F
Gyártói típuskód
HDS 6040 F
Profilmagasság:
40 mm
Hosszúság:
80 mm
Profilszélesség:
60 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Kivitel:
U-profil
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag minősége:
egyéb
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem