NIEDAX - Távtartó kábeltálcához, Z-Profil, 50x100 mm SN067645 - RZP 50/100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 100 mm
Profilforma - Z-profil
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339191833
Sonepar cikkszám
SN067645
Gyártói cikkszám
RZP 50/100
Gyártói típuskód
RZP 50/100
Hosszúság:
100 mm
Profilforma:
Z-profil
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Kivitel:
egyszeres profil
Anyag minősége:
egyéb
Anyagvastagság:
2 mm
Lyukasztás fajtája:
2 oldal perforált
Fogazattal:
Nem
Nyílás szélesség:
9 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Megszakítható:
Nem