Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömítőgyűrű, kivágható, menet: Pg 16, mag: 7 mm SN067651 - 1603/16

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömítőgyűrű, kivágható, menet: Pg 16, mag: 7 mm SN067651

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 20.4 mm

  • Belső átmérő - 7.5 mm

  • Anyag - műanyag

  • Vastagság - 7 mm

  • A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126017083

Sonepar cikkszám

SN067651

Gyártói cikkszám

1603/16

Gyártói típuskód

1603/16

Külső átmérő:

20.4 mm

Belső átmérő:

7.5 mm

Anyag:

műanyag

Vastagság:

7 mm

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

20

PG menetméretéhez:

16

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőgyűrű, kivágható, menet: Pg 16, mag: 7 mm