Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömítőtárcsa, menet: Pg 13,5, mag: 0,5 mm SN067652 - 949/13

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömítőtárcsa, menet: Pg 13,5, mag: 0,5 mm SN067652

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Külső átmérő - 18 mm

  • Anyag - műanyag

  • Vastagság - 0.5 mm

  • A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható - 20

  • PG menetméretéhez - 13.5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126016321

Sonepar cikkszám

SN067652

Gyártói cikkszám

949/13

Gyártói típuskód

949/13

Külső átmérő:

18 mm

Anyag:

műanyag

Vastagság:

0.5 mm

A következő metrikus csavarmenet-mérethez használható:

20

PG menetméretéhez:

13.5

Tömszelencék ; Tömítőgyűrű csőcsatlakozáshoz ; Tömítőtárcsa, menet: Pg 13,5, mag: 0,5 mm