Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tömszelence, Pg 29, kábel átm: 24-26 mm IP54 SN067681 - 920/29

MásolásMásolás
NIEDAX - Tömszelence, Pg 29, kábel átm: 24-26 mm IP54 SN067681

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Menet fajtája - PG

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 29

  • Menet emelkedése - 1.587 mm

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

  • Kulcsméret - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126011159

Sonepar cikkszám

SN067681

Gyártói cikkszám

920/29

Gyártói típuskód

920/29

Menet fajtája:

PG

Névleges menetméret metrikus / PG:

29

Menet emelkedése:

1.587 mm

Csavarmenet hossza:

8 mm

Kulcsméret:

40 mm

Hatszög élmérete:

42.5 mm

Kábelátmérőhöz:

24-26 mm

Anyag:

fém

Anyag minősége:

sárgaréz

Felület:

nikkelezett

Halogénmentes:

Igen

Üvegszállal megerősített:

Nem

Védettség:

IP54

Ütésálló:

Igen

Törésvédő trombita kivezető:

Igen

Ellenanyával:

Nem

Kivitel:

egyenes

Többszörös tömítés:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Húzásmentesítés:

Igen

Tömítés fajtája:

tömítő gyűrű

Osztható csavarozás:

Nem

Alkalmazási hőmérséklet:

-40-100 °C

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nélkül

Robbanásveszélyes por-zónához:

nélkül

Tömszelencék ; Tömszelence ; Tömszelence, Pg 29, kábel átm: 24-26 mm