Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca 60x200x3000mm 0,75mm anyag vast. SN018036 - RLVC 60.200 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca 60x200x3000mm 0,75mm anyag vast. SN018036

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 200 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

  • Hosszúság - 3000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018036

Gyártói cikkszám

RLVC 60.200 F

Gyártói típuskód

RLVC 60.200 F

Anyag:

acél

Szélesség:

200 mm

Magasság:

60 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Hosszúság:

3000 mm

Oldalperforáció:

Igen

Anyagvastagság:

0.75 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Hasznos keresztmetszet:

11980 mm2

NATO-perforáció:

Nem

Fedéllel:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyag minősége:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Tűzihorg kábeltálca 60x200x3000mm 0,75mm anyag vast.