Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca függőleges ív zárt belső SN018037 - RSD 60100 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca függőleges ív zárt belső SN018037

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Építési forma - ív merev

  • Fedéllel - Nem

  • Belső sugár - 269 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339935604

Sonepar cikkszám

SN018037

Gyártói cikkszám

RSD 60100 F

Gyártói típuskód

RSD 60.100 F

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Belső sugár:

269 mm

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Oldalperforáció:

Nem

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; Tűzihorg kábeltálca függőleges ív zárt belső