Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca függőleges ív zárt külső SN018038 - RFD60.100 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Tűzihorg kábeltálca függőleges ív zárt külső SN018038

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339935406

Sonepar cikkszám

SN018038

Gyártói cikkszám

RFD60.100 F

Gyártói típuskód

RFD60.100 F

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Építési forma:

ív merev

Fedéllel:

Nem

Felület:

tűzihorganyzott

Belső sugár:

199 mm

Oldalperforáció:

Nem

Anyagvastagság:

1 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Szerelési perforáció a talapzatban:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Mérő és ellenőrző berendezések ; Lakatfogó mérőműszer ; Lakatfogó 40/400A, 400/600V (max 30mm)