NIEDAX - Tűzihorg. kábeltálca tető 100mm, 90° idomhoz GT04115 - RESDV 100 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szög - 90°
Irányváltozás - vízszintes
Szélesség - 104 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339557202
Sonepar cikkszám
GT04115
Gyártói cikkszám
RESDV 100 F
Gyártói típuskód
RESDV 100 F
Szög:
90°
Irányváltozás:
vízszintes
Szélesség:
104 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábelvezetőhöz:
Nem
Rögzítés módja:
retesz
Zsanéros:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer sarokelem fedél ; Horg csatorna tető 90-es ívre tűzihorganyzott