NIEDAX - U-Profil, 50x22x200 mm SN067722 - U 50/200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 200 mm
Szélesség - 22 mm
Magasság - 50 mm
Nyílás szélessége - 30 mm
Anyagvastagság - 2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339872503
Sonepar cikkszám
SN067722
Gyártói cikkszám
U 50/200 F
Gyártói típuskód
U 50/200 F
Hosszúság:
200 mm
Szélesség:
22 mm
Magasság:
50 mm
Nyílás szélessége:
30 mm
Anyagvastagság:
2 mm
Profilforma:
U-profil
Kivitel:
egyszeres profil
Lyukasztás fajtája:
palló perforált
Nyílás szélesség:
12 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott