Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - U-Profil, 60x40x3000 mm SN067729 - U 6040/3000 F

MásolásMásolás
NIEDAX - U-Profil, 60x40x3000 mm SN067729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Nyílás szélessége - 40 mm

  • Anyagvastagság - 4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339891740

Sonepar cikkszám

SN067729

Gyártói cikkszám

U 6040/3000 F

Gyártói típuskód

U 6040/3000 F

Hosszúság:

3000 mm

Szélesség:

40 mm

Magasság:

60 mm

Nyílás szélessége:

40 mm

Anyagvastagság:

4 mm

Profilforma:

U-profil

Kivitel:

egyszeres profil

Lyukasztás fajtája:

3 oldal perforált

Nyílás szélesség:

13 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyag:

acél

Anyag minősége:

egyéb

Felület:

tűzihorganyzott