Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Válaszfal, 80x3000 mm, t=0,9 mm SN107346 - RW 85 C

MásolásMásolás
NIEDAX - Válaszfal, 80x3000 mm, t=0,9 mm SN107346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Választófal-magasság - 80 mm

  • Rögzítés módja - csavarozható

  • Kivitel - egyéb

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Rögzítő lyukasztás - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107346

Gyártói cikkszám

RW 85 C

Gyártói típuskód

RW 85 C

Választófal-magasság:

80 mm

Rögzítés módja:

csavarozható

Kivitel:

egyéb

Hosszúság:

3000 mm

Rögzítő lyukasztás:

Igen

Felület:

szalaghorganyzott és rétegzett

Anyag:

acél

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Alkalmas kábelvezetőhöz:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, edzett:

Nem

Anyag minősége:

egyéb

Válaszfal, 80x3000 mm, t=0,9 mm