Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Védőcső acélpáncél 16mm menettel GT49264 - APGR-F 16

MásolásMásolás
NIEDAX - Védőcső acélpáncél 16mm menettel GT49264

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges átmérő - 16 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49264

Gyártói cikkszám

APGR-F 16

Gyártói típuskód

APGR-F 16

Névleges átmérő:

16 mm

Anyag:

acél

Kábelvédő csövek és tartozékaik ; Kábelvédő burkolat ; Védőcső acélpáncél 16mm menettel