NIEDAX - Védősapka 2994 C-sínre SN067744 - SKC 2994
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 40 mm
Szélesség - 40 mm
Kivitel - véglezáró
Anyag - műanyag
Alkalmas - C-profil
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339960729
Sonepar cikkszám
SN067744
Gyártói cikkszám
SKC 2994
Gyártói típuskód
SKC 2994
Hosszúság:
40 mm
Szélesség:
40 mm
Kivitel:
véglezáró
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
C-profil
Szín:
sárga