Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x3000 mm, t=1.5 mm, perf. SN010817 - RSV 50050 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x3000 mm, t=1.5 mm, perf. SN010817

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 2480 mm2

  • Oldalperforáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339258307

Sonepar cikkszám

SN010817

Gyártói cikkszám

RSV 50050 F

Gyártói típuskód

RSV 50050 F

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

3000 mm

Hasznos keresztmetszet:

2480 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Kábeltartó rendszerek ; Lámpatest hordozótálca ; Horg kábeltálca 50x50mm