NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x6000 mm, t=1,5 mm, perf. szalaghorganyzott SN067799 - RSV 50050/6
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 50 mm
Felület - szalaghorganyzott
Hosszúság - 6000 mm
Csomagolás és feltételek
6 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339257751
Sonepar cikkszám
SN067799
Gyártói cikkszám
RSV 50050/6
Gyártói típuskód
RSV 50050/6
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
50 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Hosszúság:
6000 mm
Oldalperforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Hasznos keresztmetszet:
2480 mm2
Szerelési perforáció a talapzatban:
Igen