Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x6000 mm, t=1,5 mm, perf. tűzihorg SN106333 - RSV 50050/6 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Világítási főtartó, C-alak, 50x50x6000 mm, t=1,5 mm, perf. tűzihorg SN106333

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 50 mm

  • Szélesség - 50 mm

  • Hosszúság - 6000 mm

  • Hasznos keresztmetszet - 2233 mm2

  • Oldalperforáció - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 6 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339038091

Sonepar cikkszám

SN106333

Gyártói cikkszám

RSV 50050/6 F

Gyártói típuskód

RSV 50050/6 F

Magasság:

50 mm

Szélesség:

50 mm

Hosszúság:

6000 mm

Hasznos keresztmetszet:

2233 mm2

Oldalperforáció:

Igen

Szerelési perforáció a talapzatban:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Világítási főtartó, C-alak, 50x50x6000 mm, t=1,5 mm, perf. tűzihorg