NIVELCO - Szintkapcsoló rezgővillás IP65 SN031678 - RCM-405-9 EX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Csavarmenet mérete - 1 coll
Max. középhőmérséklet (folyamatos) - 70 °C
Csatlakozófeszültség - 12-55 V
Nagy kiesés elleni biztonság - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN031678
Gyártói cikkszám
RCM-405-9 EX
Gyártói típuskód
NIVOSWITCH RCM-405-9 EX
Védettség:
IP65
Csavarmenet mérete:
1 coll
Max. középhőmérséklet (folyamatos):
70 °C
Csatlakozófeszültség:
12-55 V
Nagy kiesés elleni biztonság:
Igen
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Radiátor ; Fűtőpanel 1000W termosztáttal 5-30C°