Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIVELCO - Úszókapcsoló 5m PVC káb. NWP-105 ell.súly nélk. IP68 GT44801 - NWP105-1

MásolásMásolás
NIVELCO - Úszókapcsoló  5m PVC káb. NWP-105 ell.súly nélk. IP68 GT44801

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Háztartási szennyvízhez alkalmas - Igen

  • Kapcsolási különbség beállítható - Igen

  • Max. középhőmérséklet (folyamatos) - 50 °C

  • Esővízhez alkalmas - Igen

  • Max. érintkező terhelés - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44801

Gyártói cikkszám

NWP105-1

Gyártói típuskód

NIVOFLOAT NWP-105-1

Háztartási szennyvízhez alkalmas:

Igen

Kapcsolási különbség beállítható:

Igen

Max. középhőmérséklet (folyamatos):

50 °C

Esővízhez alkalmas:

Igen

Max. érintkező terhelés:

10 A

Védettség:

IP68

Max. feszültség érintkezők:

250 V

Ivóvízre alkalmas:

Igen

Max. működtető nyomás:

2 bar

Érzékelők ; Úszókapcsoló ; Úszókapcsoló 5m PVC káb. NWP-105 ell.súly nélk.