Noark - 3 állású átkapcsoló (I-0-II) 16 A 2 CO érintkezős SX132674 - 102682
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765026835
Sonepar cikkszám
SX132674
Gyártói cikkszám
102682
Gyártói típuskód
Ex9BT3 2CO 16A
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség:
IP20
3 állású átkapcsoló (I-0-II) 16 A 2 CO érintkezős