Noark - Alkonykapcsoló külső érzékelővel 1csat CO érintkező 230V SX132807 - 110560
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges kapcsolóáram - 16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő - 50 m
Fényérzékelő szerelési módja - falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő - IP44
Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765105608
Sonepar cikkszám
SX132807
Gyártói cikkszám
110560
Gyártói típuskód
Ex9LAS 1CO 230V
Névleges kapcsolóáram:
16 A
Max. vezetékhossz fényérzékelő:
50 m
Fényérzékelő szerelési módja:
falra szerelés
Védettség (IP) fényérzékelő:
IP44
Programozható éjszakai lekapcsolással:
Nem
Névleges feszültség:
230 V
Névleges frekvencia:
50-60 Hz
Érzékelő/billentyűbemenet:
Nem
Fényérzékelő biztonsági osztálya:
II
Szerelési mód:
DIN-sín
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
59 mm
Védettség:
IP20