Noark - Átkapcsoló 16 AX 2 CO érintkezős SX132716 - 102669
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolási funkció - irányítókapcsoló
Névleges áram - 16 A
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765026705
Sonepar cikkszám
SX132716
Gyártói cikkszám
102669
Gyártói típuskód
Ex9BT2 2CO 16AX
Kapcsolási funkció:
irányítókapcsoló
Névleges áram:
16 A
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Jelzőlámpával:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Lencse színe:
szürke
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
80 mm
Védettség:
IP20
Átkapcsoló 16 AX 2 CO érintkezős