Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 32A SX132790 - 109054

MásolásMásolás
Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres  10x38mm 1P 32A SX132790

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Biztosítékmérethez - 10x38 mm

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Pólusszám - 1

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765090546

Sonepar cikkszám

SX132790

Gyártói cikkszám

109054

Gyártói típuskód

Ex9F 1P 32A WI

Biztosítékmérethez:

10x38 mm

Szerelési mód:

DIN-sín

Névleges feszültség:

400 V

Pólusszám:

1

Kapcsolt nulla:

Nem

Optikai defektjelzés:

Nem

Zárható:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 1P 32A