Noark - Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 2P 30A 1000VDC, betét visszajelzés SX132789 - 101767
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Biztosítékmérethez - 10x38 mm
Szerelési mód - DIN-sín
Névleges feszültség - 1000 V
Pólusszám - 2
Kapcsolt nulla - Nem
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765017680
Sonepar cikkszám
SX132789
Gyártói cikkszám
101767
Gyártói típuskód
Ex9FP 2P 30A
Biztosítékmérethez:
10x38 mm
Szerelési mód:
DIN-sín
Névleges feszültség:
1000 V
Pólusszám:
2
Kapcsolt nulla:
Nem
Optikai defektjelzés:
Igen
Zárható:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Biztosítós szakaszoló, hengeres 10x38mm 2P 30A 1000VDC, betét visszajelzés