Noark - Cimketartó nyomógombhoz 25x11mm Ex9P1/Ex9IL/Ex9PB SX132793 - 106776
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 30 mm
Magasság - 45 mm
Nyílás átmérője - 22.3 mm
Szín - fekete
Forma - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765067777
Sonepar cikkszám
SX132793
Gyártói cikkszám
106776
Gyártói típuskód
Ex9P1 S SH
Szélesség:
30 mm
Magasság:
45 mm
Nyílás átmérője:
22.3 mm
Szín:
fekete
Forma:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Nyílás magassága:
6 mm
Cimketartó nyomógombhoz 25x11mm Ex9P1/Ex9IL/Ex9PB