Noark - Csengő sínre AC230V SX132759 - 111416
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Hangerő - 75 dB
Ház színe - szürke
Szerelési mód - egyéb
Áram fajtája - AC
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8592765114167
Sonepar cikkszám
SX132759
Gyártói cikkszám
111416
Gyártói típuskód
Ex9HB AC230V
Névleges feszültség:
230 V
Hangerő:
75 dB
Ház színe:
szürke
Szerelési mód:
egyéb
Áram fajtája:
AC
Hangnem:
folyamatos hang
Védettség:
IP20
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Trafó beépített:
Nem
Csengő sínre AC230V