Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 16A SN193359 - 101754

MásolásMásolás
Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló  2modul 2pol 16A SN193359

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 2

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765017550

Sonepar cikkszám

SN193359

Gyártói cikkszám

101754

Gyártói típuskód

Ex9IP 2P 16A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

2

Váltóérintkezők száma:

0

Névleges áram:

16 A

Pólusszám:

2

Névleges feszültség:

500 V

Jelzőlámpával:

Nem

Feszültség fajtája:

DC

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.19 kA

Névleges kapcsolási képesség:

0.32 kA

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

79.5 mm

Védettség:

IP20

DC Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 16A