Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 63A SX132744 - 101757

MásolásMásolás
Noark - DC Szakaszoló-kapcsoló  2modul 2pol 63A SX132744

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kapcsolási funkció - kikapcsoló

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 63 A

  • Névleges feszültség - 500 V

  • Névleges kapcsolási képesség - 1.26 kA

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592765017581

Sonepar cikkszám

SX132744

Gyártói cikkszám

101757

Gyártói típuskód

Ex9IP 2P 63A

Kapcsolási funkció:

kikapcsoló

Pólusszám:

2

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

500 V

Névleges kapcsolási képesség:

1.26 kA

Rövidzárlatállóság (lcw):

0.76 kA

Feszültség fajtája:

DC

Jelzőlámpával:

Nem

Lencse színe:

szürke

Modulszélesség:

2

Beépítési mélység:

79.5 mm

Védettség:

IP20

DC Szakaszoló-kapcsoló 2modul 2pol 63A