Noark - Feszültségcsökkenési kioldó M2 220-240 V AC SX133126 - 101425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765014269
Sonepar cikkszám
SX133126
Gyártói cikkszám
101425
Gyártói típuskód
UVT22 AC220-240V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
220-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem