Noark - Fi-relé 2pol 25A 30mA 10kA AC SX133057 - 108159
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám - 2
Névleges feszültség - 230 V
Névleges áram - 25 A
Névleges hibaáram - 0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592765081599
Sonepar cikkszám
SX133057
Gyártói cikkszám
108159
Gyártói típuskód
Ex9L-H 2P 25A 30mA
Pólusszám:
2
Névleges feszültség:
230 V
Névleges áram:
25 A
Névleges hibaáram:
0.03 A
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Veszteségi teljesítmény:
3.4 W
Szerelési mód:
DIN-sín
Hibaáram-típus:
AC
Szelektív-típus:
Nem
Rövidkésleltetésű típus:
Nem
Rövidzárlatállóság (lcw):
10 kA
Lökőáram-állóság:
3 kA
Feszültség fajtája:
AC
Reteszelő berendezés:
Nem
Frekvencia:
50 Hz
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Védettség:
IP20
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
79 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-40 °C
Szennyeződési fok:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
RAL-szám (hasonló):
7035
Robbanásvédett:
Nem