Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Noark - Fi-relé 2pol 25A 30mA 6kA A SX133069 - 108349

MásolásMásolás
Noark - Fi-relé 2pol 25A 30mA 6kA A SX133069

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hibaáram-típus - A

  • Névleges hibaáram - 0.03 A

  • Pólusszám - 2

  • Névleges áram - 25 A

  • Modulszélesség - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8592765083494

Sonepar cikkszám

SX133069

Gyártói cikkszám

108349

Gyártói típuskód

Ex9L-N 2P 25A A 30mA

Hibaáram-típus:

A

Névleges hibaáram:

0.03 A

Pólusszám:

2

Névleges áram:

25 A

Modulszélesség:

2

Szerelési mód:

DIN-sín

Szelektív-típus:

Nem

Rövidkésleltetésű típus:

Nem

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Rövidzárlatállóság (lcw):

6 kA

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50 Hz

Reteszelő berendezés:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Védettség:

IP20

Lökőáram-állóság:

3 kA

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Beépítési mélység:

79 mm

Veszteségi teljesítmény:

3.4 W

Szennyeződési fok:

2

Robbanásvédett:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-40 °C

RAL-szám (hasonló):

7035

Fi-relé 2pol 25A 30mA 6kA A